Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.210.150
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 21X1,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1009.210.150
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2.45
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.210.150
UBB
240202496297
UNSPSC
27110000