text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 2,2


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Položka č. U1005.022.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 16
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 2.2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 16
Výška 5
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 2.2
Rozteč závitov (mm) 0.45
Rezný materiál Iné
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Položka č. U1005.022.001
UBB 240202479533
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.