Tools
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
U1005.140.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
U1005.140.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
70
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1005.140.001
EAN
8715494450836
UBB
240202490258
UNSPSC
27110000