text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 12


Artikelnummer U1005.120.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS
Značka Fabory
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS
Značka Fabory
Váha kusu (g) 91.2
HS kód 8207403000
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1005.120.001
EAN 8715494450829
UBB 240202490175
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.