Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.100.125
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 10X1,25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U1009.100.125
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
30
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
30
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
41
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.100.125
EAN
8715494450935
UBB
240202493633
UNSPSC
27110000