text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 7/16


Objednací číslo U1037.111.001
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 30
Typ závitu UNF
Počet zubů na palec 20
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 7/16 palce
Značka Fabory
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 30
Typ závitu UNF
Počet zubů na palec 20
Řezný materiál HSS
Velikost závitu (palce) 7/16 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 38
Komoditní kód 8207403000
Type Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo U1037.111.001
UBB 240202506434
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.