Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1087.063.001
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
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
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1087.063.001
Model
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Typ závitu
BSW
Počet zubov na palec
20
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Typ závitu
BSW
Počet zubov na palec
20
Rezný materiál
HSS
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Čísla materiálu
Položka č.
U1087.063.001
UBB
240202509248
UNSPSC
27110000