Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1115.060.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-E M 6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1115.060.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
11
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1115.060.001
UBB
240203294881
UNSPSC
27110000