text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-E M 12


Advantages: high cutting ability easy cut uninterrupted swarf flow in direction of feed prevents jaming of swarf Application: abrasive material up to 1.200 N/mm² stainless steel (stainless steel) and for general use

Položka č. U1115.120.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Značka Fabory

Popis

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Čísla materiálu

Položka č. U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.