Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1115.100.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-E M 10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1115.100.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
39
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1115.100.001
UBB
240203295045
UNSPSC
27110000