Synspec B.V.
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
Vŕtanie
Záhlbníky
U6375.005.010
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
Fabory Záhlbník right hand cutting HSS TiAlN 5-10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U6375.005.010
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
5 - 10
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
5 - 10
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
14
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U6375.005.010
EAN
8715494638920
UBB
500500220248
UNSPSC
20102007