text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 9,4MM

Položka č. U6330.094.001
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka (mm) 50
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 9.4 - 9.4
Značka Fabory
Coating HSS

technické údaje

Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka (mm) 50
Rezný materiál HSS
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 9.4 - 9.4
Značka Fabory
Coating HSS
Váha kusu (g) 14
HS kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Položka č. U6330.094.001
EAN 8715494638197
UBB 500500210678
UNSPSC 20102007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.