text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Záhlbníky
U6330.104.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 10,4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
U6330.104.001
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Značka
Fabory
Coating
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Značka
Fabory
Coating
HSS
Type
C
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6330.104.001
EAN
8715494638210
UBB
500500210835
UNSPSC
20102007