Synspec B.V.
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
Vŕtanie
Záhlbníky
U6330.100.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U6330.100.001
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007