Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
U6333.080.001
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
U6333.080.001
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka
54
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6333.080.001
EAN
8715494638364
UBB
500500212815
UNSPSC
20102007