Synspec B.V.
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
Vŕtanie
Záhlbníky
U6333.165.010
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
Fabory Záhlbník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X10MM
Pridať do katalógu
Položka č.
U6333.165.010
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
16.5 - 16.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS-E
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
16.5 - 16.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Váha kusu (g)
50.37
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Položka č.
U6333.165.010
EAN
8715494638432
UBB
500500214068
UNSPSC
20102007