Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9U870375
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
Fabory Vrták valcový DIN 1869 HSSG Blanc 9,5 x 410 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9U870375
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
280
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
410
Priemer vrtáka (mm)
9.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
280
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U870375
EAN
8715494546591
UBB
500512514083
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AX095410