text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Znížená stopka DIN 338 RN HSS Black 15,5 MM


Položka č. U0005.155.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 178
Priemer vrtáka (mm) 15.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 150
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0005.155.001
EAN 8715494655200
UBB 240201451657
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AD001550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.