text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták kužeľový MK4 DIN 345 RN HSS Black 42,5 MM


Položka č. F0129.425.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 210
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 354
Priemer vrtáka (mm) 42.5
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 210
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 1870
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. F0129.425.001
EAN 8715494649148
UBB 240175058355
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AN004250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.