Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
F0129.270.001
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
Fabory Valcový vrták kužeľový MK3 DIN 345 RN HSS Black 27,0 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
F0129.270.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
175
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
291
Priemer vrtáka (mm)
27
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
175
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
730
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F0129.270.001
EAN
8715494648820
UBB
240201033547
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AN002700