text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták kužeľový MK3 DIN 345 RN HSS Black 26,5 MM


Položka č. F0129.265.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 286
Priemer vrtáka (mm) 26.5
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. F0129.265.001
EAN 8715494648813
UBB 240201033471
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AN002650
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.