text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták kužeľový MK3 DIN 345 RN HSS Black 25,0 MM


Artikelnummer F0129.250.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 170
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 281
Priemer vrtáka (mm) 25
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 170
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 650
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.250.001
EAN 8715494648783
UBB 240201033133
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN002500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.