Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
F0129.220.001
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
Fabory Valcový vrták kužeľový MK2 DIN 345 RN HSS Black 22,0 MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
F0129.220.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
160
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
248
Priemer vrtáka (mm)
22
Systém uchytenia
Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
160
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
390
HS kód
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F0129.220.001
EAN
8715494648721
UBB
240201032556
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AN002200