text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták kužeľový DIN 345 RN HSS 53,0 MM


Položka č. F0129.530.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 235
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 412
Priemer vrtáka (mm) 53
Systém uchytenia Kužeľová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 235
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 2900
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. F0129.530.001
EAN 8715494649322
UBB 240175397845
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AN005300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.