text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,5X250MM


Položka č. U0020.095.250
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 250
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 175
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.095.250
EAN 8715494656726
UBB 240201339712
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS095250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.