text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,0X240MM


Položka č. U0020.080.240
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 165
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 240
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 165
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 63.667
HS kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.080.240
EAN 8715494656634
UBB 240201339480
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS080240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.