text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 7,5X225MM


Položka č. U0020.075.225
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 155
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 225
Priemer vrtáka (mm) 7.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 155
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 51.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.075.225
EAN 8715494656603
UBB 240201339308
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS075225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.