text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X330MM


Položka č. U0020.060.330
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 225
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 330
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 225
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 52.1
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.060.330
EAN 8715494656535
UBB 240201342682
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS060330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.