text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,5X205MM


Položka č. U0020.055.205
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 26
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.055.205
EAN 8715494656481
UBB 240201338987
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS055205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.