text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,0X220MM


Položka č. U0020.040.220
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 220
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 20
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.040.220
EAN 8715494656405
UBB 240201473446
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS040220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.