Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0020.045.295
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
Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,5X295MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0020.045.295
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
295
Priemer vrtáka (mm)
4.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
25.2
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0020.045.295
EAN
8715494656443
UBB
240201340942
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AS045295