Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0020.025.140
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
Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,5X140MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0020.025.140
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
95
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer vrtáka (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
95
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
5
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0020.025.140
EAN
8715494656337
UBB
240201338318
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AS025140