text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 13,0X295MM


Položka č. U0020.130.300
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 205
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 295
Priemer vrtáka (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 205
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0020.130.300
EAN 8715494656931
UBB 240201340520
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AS130295
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.