Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0020.120.300
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
Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 12,0X295MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
U0020.120.300
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
295
Priemer vrtáka (mm)
12
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
179
HS kód
8207506000
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0020.120.300
EAN
8715494656870
UBB
240201340371
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AS120295