Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0020.110.360
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
Fabory Valcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X365MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0020.110.360
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
250
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
365
Priemer vrtáka (mm)
11
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
250
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
185
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0020.110.360
EAN
8715494656825
UBB
240201342278
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AS110365