text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták DIN 1897 HSSG 9,0 MM


Položka č. U0025.090.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 84
Priemer vrtáka (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 36.4
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0025.090.001
EAN 8715494657686
UBB 407201059786
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AQ000900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.