Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0000.058.001
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
Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 5,8 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0000.058.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
5.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
13.733
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0000.058.001
EAN
8715494650076
UBB
240201334358
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AA000580