text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 1,2 MM


Položka č. U0000.012.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer vrtáka (mm) 1.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 0.2
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.012.001
EAN 8715494649513
UBB 240201329655
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA000120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.