text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 3,0 MM


Položka č. U0003.030.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 61
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 2.52
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0003.030.001
EAN 8715494654111
UBB 240201441195
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AT000300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.