Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0003.130.001
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
Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 13,0 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0003.130.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
101
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
151
Priemer vrtáka (mm)
13
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
101
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
102.5
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0003.130.001
EAN
8715494655026
UBB
240201450584
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AT001300