text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,5 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 101
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 19.52
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0001.065.001
EAN 8715494651967
UBB 240201385251
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AL000650

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.