Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0002
U0002.055.001
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
Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,5 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
5.5
Priemer šachty (mm)
5.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Áno
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
12.49
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0002.055.001
EAN
8715494653343
UBB
240201371392
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AK000550
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní