text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,5 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer vrtáka (mm) 1.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 0.42
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0002.015.001
EAN 8715494652933
UBB 240201342849
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AK000150

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.