text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Black 14,0 MM


Položka č. U0000.140.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 108
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 14
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 108
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 129
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0000.140.001
EAN 8715494650922
UBB 240201337328
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AA001400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.