Nedtrain Oud
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0000.135.001
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
Fabory Valcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Black 13,5 MM
Pridať do katalógu
Položka č.
U0000.135.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
108
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer vrtáka (mm)
13.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
108
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0000.135.001
EAN
8715494650984
UBB
240201337245
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AA001350