text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro Short DIN 179 A 22,0 MM

Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 22
d2 30

technické údaje

D (mm) 22
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 22
d2 30
h2 20
Váha kusu (g) 90
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Položka č. F3690.220.001
EAN 8716563443063
UBB 240201426675
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.