text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 8,4 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 8.40
d2 15
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

D (mm) 8.40
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Váha kusu (g) 12.5
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.