text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 4,9 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 4.90
d2 8
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 4.90
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 4.90
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Váha kusu (g) 3
HS kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.049.001
EAN 8716563437734
UBB 240201668151
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.