text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 20,0 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 20
d2 30
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 20
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 20
d2 30
d3 34
h1 5
h2 20
Váha kusu (g) 72.2
HS kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.200.001
EAN 8716563438892
UBB 240201487149
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.