text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Short DIN 172 A 18,0 MM


Položka č.
D (mm)
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 18
d2 26
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 18
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 18
d2 26
d3 30
h1 4
h2 16
Váha kusu (g) 70
HS kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.180.001
EAN 8716563438816
UBB 240201674746
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.